Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Acrylkit
Voor afdichtnaden in binnenruimtes met weinig uitzetting of krimp
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kan worden geverfd/geplamuurd
Uitstekende hechting van commercieel verkrijgbare verf/plamuur op afdichtmiddelen
Breed scala aan toepassingen
Geschikt voor voegen binnenshuis met weinig uitzetting.
Siliconenvrij
Bestand tegen veroudering, weersinvloeden en UV
Niet geschikt voor toepassing in voegen in gebouwen volgens DIN 18540. Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en lakformules adviseren wij om altijd vooraf te testen, om eventuele wisselwerking uit te sluiten. Let op: Verbindingen met afdichtmiddel die volledig zijn overgeschilderd, hebben de neiging te scheuren wanneer er beweging in de verbinding optreedt, omdat de aangebrachte lak over het algemeen minder elastisch is dan het afdichtmiddel. De uithardingstijd is afhankelijk van de toepassingstemperatuur, het weer en het vochtgehalte van het oppervlak. Bij koud en vochtig weer is de uithardingstijd aanzienlijk langer. Verkleuring kan optreden in hout dat looizuur bevat.
Niet voor gebruik in contact met voorgecomprimeerde afdichtingstapes.
Acrylafdichtmiddelen zijn niet geschikt voor het verlijmen en voor het vullen van holten. Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen oppervlaktests uitvoeren, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium.
Getest volgens EN 15651 deel 1
- Brandgedrag: Klasse E
- Stabiliteit onder belasting: ≤ 5%
- Volumeverlies: ≤ 45%
- Rekgedrag na onderdompeling in water (van 23 °C), rekbaarheid: ≥ 25%
- Duurzaamheid: Goedgekeurd
Bouwmateriaalklasse B2 in overeenstemming met DIN 4102
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor afdichting en verbindingsvoegen binnenshuis met weinig inkrimping en uitzetting, bijv. voor afdichten van scheuren in pleisterwerk, plamuur of beton.
Hechtoppervlakken moeten schoon, droog en stevig zijn. Gronden verbetert de hechting op poreuze en zeer absorberende ondergronden. Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!