Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Acrylkit

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Acrylkit

Voor afdichtnaden in binnenruimtes met weinig uitzetting of krimp

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Uitstekende hechting voor in de handel verkrijgbare verven en pleisters en kan zowel worden beschilderd als bepleisterd

  • Het product heeft een breed scala aan toepassingen en is geschikt voor voegen binnenshuis met geringe uitzetting

  • Siliconenvrij

  • Bestand tegen veroudering, weersinvloeden en UV
Opmerking
  • Niet geschikt voor bouwvoegen volgens DIN 18540

  • Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen tests uitvoeren om eventuele wisselwerking uit te sluiten

  • Wees voorzichtig met verbindingen met afdichtmiddel die volledig zijn overgeschilderd. Deze hebben de neiging te scheuren wanneer er beweging in de voeg optreedt, omdat de aangebrachte lak over het algemeen minder elastisch is dan het afdichtmiddel. Dit leidt tot scheuren in de lak

  • De uithardingstijd is afhankelijk van de toepassingstemperatuur, het weer en het vochtgehalte van de ondergrond. Bij koud en vochtig weer is de uithardingstijd aanzienlijk langer

  • De afmetingen van de voegen moeten worden beoordeeld, met name brede voegen moeten vooraf worden gevuld met PE-achtervulstangen

  • Verkleuring kan optreden in hout dat looizuur bevat

  • Niet geschikt voor gebruik met voorgecomprimeerde afdichtingstape

  • Niet geschikt voor het verlijmen of vullen van gaten

  • Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen oppervlaktests uitvoeren, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium

  • Tijdens de uithardingsfase moet worden gezorgd voor voldoende ventilatie

  • Een hogere dikte van de coating verlengt de uithardingstijd

Getest volgens EN 15651 deel 1


  • Brandgedrag: Klasse E

  • Stabiliteit onder belasting: ≤ 5%

  • Volumeverlies: ≤ 45%

  • Rekgedrag na onderdompeling in water (van 23 °C), rekbaarheid: ≥ 25%

  • Duurzaamheid: Goedgekeurd


Bouwmateriaalklasse B2 in overeenstemming met DIN 4102

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.