Accupack Li-ion 12 V met laadapparaat en twee accu's

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accupack Li-ion 12 V met laadapparaat en twee accu's

Twee krachtige en robuuste accu's met een laadapparaat.

  • Nominale spanning: 12 V DC
  • Aantal batterijen/capaciteit van batterij: 2 x 4 Ah
  • Maximale laadstroom: 3 A
  • Kabellengte: 1,60 m
  • Accu-/batterijgewicht: 370 g
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
Art.-nr. Nominale spanning Aantal batterijen/ca... Maximale laadstroom Kabellengte Aantal VE
Prijs/VE
5703200140
12 V DC 2 x 4 Ah 3 A 1,60 m
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.
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
Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu


Lithium-ion-technologie



Voortdurende controle van accuvermogen


Laadstatusweergave op de accu



Compatibel met alle huidige 10,8 V en 12 V accusystemen