Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Acculaadapparaat voor voertuigen WBC-30
Acculaadapparaat voor voertuigen WBC-30 - 1
Acculaadapparaat voor voertuigen WBC-30 - 2
Acculaadapparaat voor voertuigen WBC-30 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Acculaadapparaat voor voertuigen WBC-30

De professionele oplader voor 12-V en 24-V startaccu's (nat, AGM/EFB, lithium). De ideale partner in de werkplaats. Laadt accu's met een capaciteit van 60-460 Ah op met een laadstroom van 30 A (12 V) of 15 A (24 V). Geschikt voor personenauto's en bestelbussen. Mag niet worden gebruikt voor motorfietsen!
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
Flexibele toepassing afhankelijk van de situatie


  • Keuze uit verschillende laadmodi - 12 V/24 V/voeding/desulfateren/koud

  • Keuze uit verschillende accutypen - nat/AGM/EFB (start/stop)/lithium


Intelligente microprocessor-laadtechnologie


  • Laadt tot driemaal sneller op dan conventionele apparaten

  • Laadt diep ontladen accu's met een restspanning van zo laag als 0,5 V op


Maximale veiligheid


  • Bescherming tegen overlading, omgekeerde polariteit, spanningspieken, enz.

  • Beste temperatuurbewaking door middel van sensor en ventilatiesysteem

  • Het opladen stopt automatisch als er risico's worden gedetecteerd