Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Acculaadapparaat voor voertuigen WBC-15
De universele oplader voor startaccu's van 12 V en 24 V (nat, AGM/EFB, lithium). Ideaal voor onderhoud en het opladen van accu's met capaciteiten tussen 40 en 230 Ah. Laadstroom 15 A (12 V) of 10 A (24 V). Geschikt voor personenauto's en bestelbussen. Niet geschikt voor motorfietsen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Flexibele toepassing afhankelijk van de situatie
- Keuze uit verschillende laadmodi - 12 V/24 V/voeding/desulfateren/koud
- Keuze uit verschillende accutypen - nat/AGM/EFB (start/stop)/lithium
Intelligente microprocessor-laadtechnologie
- Laadt tot driemaal sneller op dan conventionele apparaten
- Laadt diep ontladen accu's met een restspanning van zo laag als 0,5 V op
Maximale veiligheid
- Bescherming tegen overlading, omgekeerde polariteit, spanningspieken, enz.
- Beste temperatuurbewaking door middel van sensor en ventilatiesysteem
- Het opladen stopt automatisch als er risico's worden gedetecteerd
1. Rode aansluiting op de + pool en vervolgens zwarte klem op de voertuigmassa of de - pool
2. Sluit de voedingskabel aan op de 230 V-aansluiting
3. Selecteer eerst de oplaadmodus en vervolgens het accutype
4. Houd de modusknop 3 seconden ingedrukt om het opladen te onderbreken of te stoppen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!