Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
DEFA-acculader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah voor showroons
DEFA-acculader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah voor showroons - 1
DEFA-acculader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah voor showroons - 2
DEFA-acculader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah voor showroons - 3
DEFA-acculader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah voor showroons - 4
DEFA-acculader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah voor showroons - 5
DEFA-acculader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah voor showroons - 6
DEFA-acculader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah voor showroons - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

DEFA-acculader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah voor showroons

Multifunctioneel apparaat zonder ventilator voor ondersteuning van de accu en het boordnet, voor het opladen van startaccu's zonder loskoppeling van het elektrische systeem van het voertuig, en voor de professionele demonstratie van voertuigfuncties in showroom-modus

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Geschikt voor alle soorten voertuigen met 12 V-accu's, zoals motorfietsen, auto's, bestelwagens, landbouwmachines, hulpverleningsvoertuigen, bouwmachines

  • Compacte, robuuste acculader met vuilwerende aluminium behuizing

  • Het ventilatorloos ontwerp maakt demonstratie mogelijk zonder afleidingen

  • Afneembare kabels voor gemakkelijke kabelroutering via het motorcompartiment

  • Reviseert diep ontladen accu's met een restspanning van > 2 V


Maximaliseert de levensduur en prestaties van de accu


  • Volledig automatische, zeven-traps laadcyclus zonder dat er constant bewaking nodig is

  • Temperatuur-afhankelijke aanpassing van de laadspanning ±-0,03 V/°C. De maximale laadspanning met temperatuuraanpassing is 15,3 V


Bescherming tegen


  • Kortsluiting

  • Omgekeerde polariteit

  • Overspanning

  • Vonken (vonkbeveiliging)

  • Oververhitting van interne elektronica


  • Koelribben zorgen voor optimale warmteafvoer, voor een constant vermogen van 50 A

  • Geschikt voor buitengebruik

  • Eenvoudige bediening via drie knoppen zonder submenu

  • LED-display
Toepassingsgebied