Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Acculaadapparaat voor voertuigen 12 V-35 A voor showroom
Acculaadapparaat voor voertuigen 12 V-35 A voor showroom - 1
Acculaadapparaat voor voertuigen 12 V-35 A voor showroom - 2
Acculaadapparaat voor voertuigen 12 V-35 A voor showroom - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Acculaadapparaat voor voertuigen 12 V-35 A voor showroom

De ideale showroom-acculader voor alle gangbare 12V-startaccu’s inclusief lithium-accu’s met een capaciteit van 30–600 Ah.
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
Ontworpen voor gebruik in de showroom, maar ook geschikt voor de werkplaats en het magazijn


  • Een stroomsterkte van 35 A is voldoende voor het laden en onderhoudsladen van zelfs grotere voertuigen

  • Stil en onopvallend dankzij het compacte, ventilatorloze ontwerp

  • Sterke constructie dankzij de aluminium behuizing, rubberen randbescherming en rubberen voetjes


Eenvoudig en effectief


  • Aansluiten, inschakelen, indien nodig 14,7 V of lithium selecteren, opladen

  • Volledig automatische, zeven-traps laadcyclus

  • Afneembare kabels voor gemakkelijke kabelroutering via het motorcompartiment

  • Laad accu's met een restspanning > 2 V


Bescherming tegen


  • Kortsluiting

  • Omgekeerde polariteit

  • Overspanning

  • Vonken (vonkbeveiliging)

  • Oververhitting van interne elektronica