Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Combinatie van 12/24 V Ultra-acculader/kabelstarter
Krachtige en robuuste multifunctionele lader voor startaccu's van 12 V en 24 V met een maximale laadstroom van 70 A. Tevens uitgerust met een startfunctie voor diep ontladen accu's
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Biedt vier bedrijfsmodi: Laden, voeden, starten met startkabels en regenereren
- Geschikt voor alle 12 V en 24 V natte en start/stop-accu's met een capaciteit van 4 Ah tot 700 Ah
- Geschikt voor motorfietsen, auto's, vrachtwagens, bussen, landbouwvoertuigen enz.
- De startkabelfunctie kan ook worden geactiveerd via een afstandsbedieningsknop en levert maximaal 450 A
- Het laadvermogen kan handmatig worden geselecteerd of afzonderlijk worden ingesteld met de draaischakelaar
- De intelligente 10-traps laadcyclus zorgt ervoor dat de accu zo behoedzaam mogelijk wordt opgeladen
- Het verlichte en gemakkelijk af te lezen bedieningspaneel met digitaal display informeert de gebruiker over alle instellingen en de laadspanning/stroom
- Bescherming tegen kortsluiting, overspanning, vonken en omgekeerde polariteit en een automatische veiligheidsuitschakeling zorgen voor de passende veiligheidsniveaus
- Robuust en flexibel dankzij de kabel- en tangenhouder, snelkoppelingssysteem, metalen behuizing, rubberen kunststof wielen en draaggreep
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!