Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Acculader 12/24 V - 15 A lithium, 25-400 Ah
Volledig automatische acculader voor het opladen van 12–24 V-loodaccu's en 12,8 V-lithiumaccu's
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Compact en robuust apparaat met stof-, spatwater- en UV-bestendige behuizing
- Rubberen onderkant om krassen op de autolak en wegglijden te voorkomen
- Reparatiemodus voor het herstellen van diep ontladen, gesulfateerde of zwakke accu's
- Voedingsfunctie voor het loskoppelen van de accu van de auto zonder belangrijke configuraties te verliezen
- Automatische accudetectie en selectie van 9 oplaadmodi
- Laadt batterijen op met een restspanning van >2,0 V bij 12 V elektrische systeemspanning van het voertuig en 14,0 V bij 24 V spanning van het elektrische systeem
- Druppelladen voor overwinteren, opslag, tentoonstelling etc.
- Boostfunctie voor sneller starten van een motor wanneer de accu's leeg zijn
- Overwinteren: Speciale laadmodus van 12 en 24 V bij lage buitentemperaturen
- Opslag, tentoonstelling en voertuigoverdracht: Automatisch overschakelen naar druppelladen met gepulseerde laadstroom voor onderhoud wanneer de accu is opgeladen (12 en 24 V)
- Accu vervangen: Voedingsfunctie voor het vervangen van de accu zonder gegevensverlies
| Spanning | Modus | Laadstroom | Laadspanning | Accucapaciteit |
| 12 V | NORMAAL | 15 A | 14,5 V | 50-400 Ah |
| 12 V | KOUD/AGM | 15 A | 14,7 V | 50-400 Ah |
| 24 V | NORMAAL | 7,5 A | 29 V | 25-200 Ah |
| 24 V | KOUD/AGM | 7,5 A | 29,4 V | 25-200 Ah |
| 12 V | HERSTELLEN | 2,6 A | 16 V | 50-400 Ah |
| 13,6 V | VOEDING | 5 A | 13,6 V | VOEDING |
| 12 V | GEAVANCEERDE AGM | 15 A | 15 V | 50-400 Ah |
| 12,8 V | LITHIUM | 15 A | 14,6 V | 30-200 Ah |
| 12 V | STARTHULP | 20 A | - | 50-400 Ah |
- Ideaal voor auto's, vrachtwagens, bussen, noodvoertuigen, bouwmachines, landbouwmachines, boten, terreinwagens, caravans, stacaravans, tractors, grasmaaiers, bandenpompen, oliewisselaars etc.
- Voor dagelijkse werkzaamheden in de werkplaats en after-sales-service voor accu's van 12 V (15 A) en 24 V (7,5 A)
- Sluit de rode laadklem (plus) aan op de pluspool (+) van de accu
- Sluit de zwarte laadklem (min) aan op minpool (-) van de accu
- De lader detecteert automatisch een 12 V- of 24 V-accu
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!