Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Acculaadapparaat voor voertuigen
Acculaadapparaat voor voertuigen - 1
Acculaadapparaat voor voertuigen - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Acculaadapparaat voor voertuigen

Krachtig laadsysteem voor accu's met Active Inverter-technologie. Expert 12/24 V - 35 A
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
Krachtig en compact acculaadapparaat met Active Inverter-technologie voor gebruik in werkplaatsen


Geschikt voor gebruik in de werkplaats voor personenauto's, vrachtwagens, bussen, motorfietsen, voertuigen van hulpdiensten, bouwvoertuigen en landbouwvoertuigen. Geschikt voor alle gangbare accu's (conventionele lood-zuur, lood-calcium/zilver, vliesaccu's (AGM, MF) evenals onderhoudsvrije lood-gel accu's) en de accu hoeft niet van het autoboordnet te worden losgekoppeld.



Automatische spanningsdetectie


De accuspanning hoeft niet te worden geselecteerd (12 of 24 V).



Robuuste metalen behuizing met rubberen randbescherming


Zeer stabiel en biedt bescherming tegen lakschade.



Beveiligingsinrichtingen:


  • Elektronische beveiliging tegen omgekeerde polariteit

  • Thermische overbelastingsbeveiliging

  • Veiligheidsschakelaar

  • Elektronische beveiliging

  • Beveiliging tegen kortsluiting
Opmerking

Aanbevolen oplaadtechnologie en wordt gebruikt door autofabrikant: Opel