Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Acculader, 12 V, 25 A, 30-500 Ah
Acculader, 12 V, 25 A, 30-500 Ah - 1
Acculader, 12 V, 25 A, 30-500 Ah - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Acculader, 12 V, 25 A, 30-500 Ah

Multifunctioneel apparaat voor gebruik in de werkplaats. Ondersteunt accu's en elektrische systemen van het voertuig, en voor het opladen van startaccu's zonder het elektrische systeem van het voertuig los te koppelen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geschikt voor voertuigen met 12V-loodzuuraccu's


Bijvoorbeeld: Motorfietsen, personenauto's, bestelwagens, landbouwmachines, nooddiensten, bouwmachines



Compacte, robuuste acculader met vuilafstotende aluminium behuizing, kabelsteun aan de onderzijde



Afneembare, met rubber beklede bevestigingshaak voor flexibel en veilig gebruik op het voertuig



Reviseert diep ontladen accu's met een restspanning > 2 V



Maximaliseert de levensduur en prestaties van de accu


  • dankzij volledig automatische, onbewaakte zeven-traps laadcyclus

  • Temperatuur-afhankelijke aanpassing van de laadspanning ±0.03V/°C. De maximale laadspanning met temperatuuraanpassing is 15,3 V


Bescherming tegen


  • Kortsluiting

  • Omgekeerde polariteit

  • Overspanning

  • Vonken (vonkbeveiliging)

  • Oververhitting van interne elektronica


Ingebouwde koelventilator zorgt voor lange levensduur en continuvermogen van 25 ampère



Eenvoudige bediening met aan/uitknop



LED-display

Toepassingsgebied