Accuschroefmachine BS 18-A EC Compact
Accuschroefmachine BS 18-A EC Compact - 0
Accuschroefmachine BS 18-A EC Compact - 1

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accuschroefmachine BS 18-A EC Compact

Licht van gewicht, krachtige 18 V-lithium-ion accu boor-/schroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

  • Nominale spanning: 18 V DC
  • Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.: 0-600 / 0-1900 omw/min(rpm)
  • Max. koppel hard/zacht: 60 / 31 Nm
  • Min./max. boorkopspanbereik: 1.5-13 mm
  • Max. boordiameter in staal: 13 mm
  • Max. boordiameter in hout: 38 mm
  • Maximale schroefdiameter: 10 mm
  • Lengte: 173 mm
  • Hoogte: 248 mm
  • Machinegewicht met accu: 1,7 kg

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Aantal batterijen Accu-/batterij capaciteit Nominale spanning Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max. Aantal VE
Prijs/VE
57005072
2 st. 4 Ah 18 V DC 0-600 / 0-1900 omw/min(rpm)
570050701
0 st. 0 Ah 18 V DC 0-600 / 0-1900 omw/min(rpm)
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.
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
Lange levensduur van de motor


Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor



Voor comfortabel werken zonder moe te worden


Uiterst compact en ergonomisch ontwerp met een laag gewicht



Maximale levensduur en geringe slijtage


13 mm metalen boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken. De extra harde spanbekken grijpen stevig in de schacht van de boor.



Goed verlicht werkgebied


LED-lampje op accublok



Anti-terugslagbeveiliging


Detecteert wanneer de machine blokkeert en stopt meteen de motor om letsel te voorkomen. Aangegeven met een knipperende witte led op het accublok.



Nauwkeurige momentbegrenzer


Stopt de motor en voorkomt overspringen. Dit beschermt de machine en het te bewerken materiaal.

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu