Accuschroefmachine BS 18-A EC Power
Accuschroefmachine BS 18-A EC Power - 1
Accuschroefmachine BS 18-A EC Power - 2
Accuschroefmachine BS 18-A EC Power - 3
Accuschroefmachine BS 18-A EC Power - 4
Accuschroefmachine BS 18-A EC Power - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accuschroefmachine BS 18-A EC Power

Uiterst krachtige, doch handzame accu boor-/schroefmachine, speciaal ontworpen voor zwaar gebruik in de bouw. Accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

  • Nominale spanning: 18 V DC
  • Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.: 0-480 / 0-2100 omw/min(rpm)
  • Max. koppel hard/zacht: 75 / 47 Nm
  • Min./max. boorkopspanbereik: 1.5-13 mm
  • Max. boordiameter in staal: 13 mm
  • Max. boordiameter in hout: 82 mm
  • Maximale schroefdiameter: 12 mm
  • Lengte: 198 mm
  • Hoogte: 255 mm
  • Machinegewicht met accu: 2,2 kg

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Aantal batterijen Accu-/batterij capaciteit Nominale spanning Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max. Aantal VE
Prijs/VE
57005082
2 st. 5 Ah 18 V DC 0-480 / 0-2100 omw/min(rpm)
1 st
570050801
0 st. 0 Ah 18 V DC 0-480 / 0-2100 omw/min(rpm)
1 st
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
Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
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
Robuust ontwerp voor zware omstandigheden op de bouwplaats


Alle componenten zijn geschikt voor zwaar gebruik in de bouw, en zijn bestand tegen vallen van standaard werkhoogten.



Lange levensduur van de motor


Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor



Maximale levensduur en geringe slijtage


13 mm metalen boorkop met hardmetalen spanbekken. De extra harde spanbekken grijpen stevig in de schacht van de boor.



Goed verlicht werkgebied


LED-lampje op accublok



Anti-terugslagbeveiliging


Detecteert wanneer de machine blokkeert en stopt meteen de motor om letsel te voorkomen. Aangegeven met een knipperende witte led op het accublok.



Nauwkeurige momentbegrenzer


Stopt de motor en voorkomt overspringen. Dit beschermt de machine en het te bewerken materiaal.

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu