Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Oplaadbare accu voor accu betontrilnaald
Krachtige lithium-ionaccu voor gebruik in de accu betontrilnaald
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Accu 0993998331 wordt bij de behuizing geleverd
- Extreem robuuste behuizing die bestand is tegen alle spanningen en belastingen
- Gebruik bij bedrijfstemperaturen tussen -10°C en +50°C
- Vol vermogen vanaf de eerste tot de laatste minuut van het werk, dankzij een constant uitgangsvermogen gedurende de gehele ontladingsfase
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!