Accu-snelbouwschroefmachine TBS 12-A
Accu-snelbouwschroefmachine TBS 12-A - 1
Accu-snelbouwschroefmachine TBS 12-A - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu-snelbouwschroefmachine TBS 12-A

Uiterst handige 12-volts gipsplaatschroefmachine voor incidentele gipsplaatwerkzaamheden. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

  • Nominale spanning: 12 V DC
  • Min./max. onbelast toerental: 0-3000 omw/min(rpm)
  • Max. koppel hard/zacht: 11 / 3 Nm
  • Gereedschapsopname: 1/4 inch zeskant
  • Machinegewicht met accu: 0,8 kg

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale spanning Min./max. onbelast toerental Max. koppel hard/zacht Gereedschapso... Aantal VE
Prijs/VE
57001222
12 V DC 0-3000 omw/min(rpm) 11 / 3 Nm 1/4 inch zeskant
1 st
570012201
12 V DC 0-3000 omw/min(rpm) 11 / 3 Nm 1/4 inch zeskant
1 st
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
Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
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
Lichtgewicht en handig voor snel en vermoeiingsvrij werken


Zeer compact en ergonomisch ontwerp



Duurzaam en robuust


  • Krachtige EC-motor: borstelloos, krachtig, duurzaam, efficiënt en onderhoudsvrij

  • Motorrem voor langere levensduur


Nauwkeurige resultaten


dankzij de nauwkeurig instelbare diepteaanslag.



LED-lamp


Het werkgebied is altijd goed verlicht.



Rechts-/linksdraaiend



Met lithium-ion accupacks


Lange gebruiksduur per acculading. De handige accu-indicator vertelt u altijd precies hoeveel kracht er nog over is.



Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu