Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC
Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC - 1
Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC - 2
Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC - 3
Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC - 4
Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC - 5
Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC - 6
Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC - 7
Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC - 8

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC

Lichte en compacte accu snelbouwschroefmachine met schroefvoorzetstuk

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Automatische functie


Als de schakelaar in AUTOMODE is vergrendeld, wordt de motor alleen geactiveerd door de contactdruk van de geplaatste schroef. Als gevolg daarvan wordt er een aangename, energiebesparende en geluidsarme werking bereikt.



Snelwisselbithouder


Snelle en handige bitwisselingen, bijv. bij het werken in combinatie met het optionele hulpstuk.



Diepteaanslag


Eenvoudige afstelling van de schroefdiepte voor schonere werkresultaten.



Continue bewaking van de motor


De elektronische motorbeveiligingsfunctie schakelt de motor uit in geval van blokkeren, overbelasting of oververhitting.



Lange levensduur van de motor


Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves. Handhaaft ook een stabieler toerental onder belasting.



Goed verlicht werkgebied


Ledlampje op het accublok.



Plezierig, moeiteloos werken


Uiterst compact en ergonomisch design met een laag gewicht.

Opmerking

✔ WÜRTH M-CUBE accusysteem



✘ CV-accusysteem

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu