Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu droogbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Compacte, lichtgewicht accu droogbouwschroefmachine met automatische modus
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Als de schakelaar in AUTOMODE is vergrendeld, wordt de motor alleen geactiveerd door de contactdruk van de schroef, voor gemakkelijk, stil en energiezuinig werken
- Dankzij de snelwisselhouder kunt u de bits snel en gemakkelijk verwisselen, vooral bij het werken met het optionele hulpstuk
- Met de diepteaanslag kan de diepte van het inschroeven eenvoudig worden afgesteld voor schone werkresultaten
- Continue bewaking van de motor door de elektronische motorbeveiligingsfunctie, die de motor direct stadium uitschakelt bij blokkering, overbelasting en oververhitting
- Lange levensduur van de motor dankzij efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves, die zelfs onder belasting een stabielere toerentalcurve handhaaft
- Het LED-lampje op het accublok zorgt voor een goed verlicht werkgebied
- Het uiterst compacte, ergonomische en lichtgewicht ontwerp maakt comfortabel werken zonder vermoeidheid mogelijk
✔ WÜRTH M-CUBE accusysteem
✘ CV-accusysteem
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!