Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Accu slijpmachine TG 12-A
Accu slijpmachine TG 12-A - 1
Accu slijpmachine TG 12-A - 2
Accu slijpmachine TG 12-A - 3
Accu slijpmachine TG 12-A - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu slijpmachine TG 12-A

Zeer compact en handig 12V-slijpgereedschap voor al het slijpwerk waar snelheid is vereist

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Extreem compact en ergonomisch ontwerp


Lichtgewicht en handig voor snel en vermoeiingsvrij werken op bouwplaatsen.



Snelle voortgang


  • Krachtige EC-motor: borstelloos, krachtig, duurzaam, efficiënt en onderhoudsvrij

  • Hoge snijsnelheid


Snelstop


De doorslijpschijf stopt met draaien binnen 1 seconde nadat het apparaat is uitgeschakeld (afhankelijk van het gewicht van de doorslijpschijf).



Gemakkelijk verwisselbare schijven


Spindelvergrendeling hoeft niet continu te worden ingedrukt bij het verwisselen van schijven.



Snel verstelbare beschermkap


De beschermkap kan zonder gereedschap worden versteld



Met Li-ion accu's


Lange gebruiksduur per acculading. De handige accu-laadstatusindicator vertelt u altijd precies hoeveel energie er nog over is.



Kan worden gebruikt voor vele toepassingen en materialen

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu