Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu slijpmachine TG 12-A
Zeer compact en handig 12V-slijpgereedschap voor al het slijpwerk waar snelheid is vereist
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extreem compact en ergonomisch ontwerp
Lichtgewicht en handig voor snel en vermoeiingsvrij werken op bouwplaatsen.
Snelle voortgang
- Krachtige EC-motor: borstelloos, krachtig, duurzaam, efficiënt en onderhoudsvrij
- Hoge snijsnelheid
Snelstop
De doorslijpschijf stopt met draaien binnen 1 seconde nadat het apparaat is uitgeschakeld (afhankelijk van het gewicht van de doorslijpschijf).
Gemakkelijk verwisselbare schijven
Spindelvergrendeling hoeft niet continu te worden ingedrukt bij het verwisselen van schijven.
Snel verstelbare beschermkap
De beschermkap kan zonder gereedschap worden versteld
Met Li-ion accu's
Lange gebruiksduur per acculading. De handige accu-laadstatusindicator vertelt u altijd precies hoeveel energie er nog over is.
Kan worden gebruikt voor vele toepassingen en materialen
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!