Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu slagschroefmachine ASS 18 1/4 inch COMPACT
Lichte en compacte accu slagschroefmachine ¼ inch bithouder (E 6.3)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Drie snelheids-/momentniveaus, evenals drie andere modi die kunnen worden ingesteld voor de juiste schroefverbinding, maken een optimale afstelling voor een breed scala aan toepassingen mogelijk
- Drievoudige leds op de tandwielkop zorgen voor optimale verlichting van het werkgebied
- De borstelloze motor met overbelastingsbeveiliging is onderhoudsarm, duurzaam en krachtig
- Moeiteloos en gebruiksvriendelijk werken dankzij het compacte en lichtgewicht ontwerp met rubberen handgreep
- Geen terugslag- of momenteffect op de pols
- Met de geïntegreerde snelkoppeling voor ¼-inch E 6,3-bits kan de bit snel en zonder gereedschap worden verwisseld
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
Aanbevolen maximale boutmaat: M16 met binnenzeskant of TX-aandrijving. Voor schroevendraaiers met zeskantaandrijving, tot een maximum van M8 (maat 13).
Slagmoersleutels zijn geen momentsleutels. Verbindingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een momentmeetapparaat nadat de verbindingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!