Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Accu-slagschroevendraaier ASS 12-A
Accu-slagschroevendraaier ASS 12-A - 1
Accu-slagschroevendraaier ASS 12-A - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu-slagschroevendraaier ASS 12-A

Zeer lichte 12 V slagschroefmachine met krachtig aanhaalmoment ondanks het ongelofelijk compacte en lichtgewicht ontwerp. Perfect geschikt voor korte spaanplaatschroeven

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Vermoeiingsarm werken dankzij het lichte en compacte ontwerp

  • Geïntegreerde ledverlichting voor rechtstreekse verlichting van het werkgebied

  • Continue bewaking van de accucapaciteit via de laadstatusindicator op het accupack

  • Compatibel met alle 10,8V- en 12V-accusystemen

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu