Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu-slagschroevendraaier ASS 12-A
Zeer lichte 12 V slagschroefmachine met krachtig aanhaalmoment ondanks het ongelofelijk compacte en lichtgewicht ontwerp. Perfect geschikt voor korte spaanplaatschroeven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Vermoeiingsarm werken dankzij het lichte en compacte ontwerp
- Geïntegreerde ledverlichting voor rechtstreekse verlichting van het werkgebied
- Continue bewaking van de accucapaciteit via de laadstatusindicator op het accupack
- Compatibel met alle 10,8V- en 12V-accusystemen
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!