Accu slagschroefmachine ASS 18-A EC COMBI
Accu slagschroefmachine ASS 18-A EC COMBI - 1
Accu slagschroefmachine ASS 18-A EC COMBI - 2
Accu slagschroefmachine ASS 18-A EC COMBI - 3
Accu slagschroefmachine ASS 18-A EC COMBI - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu slagschroefmachine ASS 18-A EC COMBI

Uiterst veelzijdige 18 V-accu draaislagmoeraanzetter met unieke combi-gereedschaphouder, drie vermogensstanden en onderhoudsarme, koolborstelloze motor.

  • Typeomschrijving: ASS 18-A EC Combi
  • Min./max. onbelast toerental: 0-2800 t/min
  • Min./max. aantal slagen: 0-3200 t/min
  • Max. koppel bij zware schroefverbinding: 185 Nm
  • Geschikt voor schroef: M6 - M16
  • Gereedschapsopname: 1/2 inch buitenvierkant en 1/4 inch inbus
  • Lengte: 158 mm
  • Breedte: 60 mm
  • Hoogte: 240 mm
  • Machinegewicht met accu: 1,8 kg

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Leveromvang Aantal batterijen Accu-/batterij capaciteit Typeomschrijving Aantal VE
Prijs/VE
57005102
2 x 5.0 Ah batteries; with additional accessories 2 st 5 Ah ASS 18-A EC Combi
1 st
570051001
Batteries not included; additional accessories not included 0 st 0 Ah ASS 18-A EC Combi
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
Combi-gereedschapshouder


Combineert een 1/4 inch binnenzeskant met een 1/2 inch buitenvierkant – één apparaat voor nog meer toepassingen



Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor


Voor lange gebruiksduur per acculading en lange levensduur van de motor



3-standen vermogensinstelling


Drie standen voor toerental/aantal slagen, voor verschillende toepassingen en materialen



Optimale verlichting van het werkgebied


Drievoudige LED-verlichting



Praktisch greepdesign


Ergonomisch gevormde, slanke greep met zacht gedeelte voor een veilige en stevige grip

Opmerking

Slagschroevendraaier mag alleen worden gebruikt met de aangewezen krachtdoppen.

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu