Accu-schroefmachine S 12-A

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu-schroefmachine S 12-A

Uiterst compacte, krachtige 12 volt lithium-ion schroefmachine. Accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

  • Nominale spanning: 12 V DC
  • Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.: 0-400 / 0-1300 t/min
  • Max. koppel hard/zacht: 30 / 15 Nm
  • Gereedschapsopname: 1/4 inch zeskant
  • Machinegewicht met accu: 0,8 kg

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Aantal batterijen Accu-/batterij capaciteit Nominale spanning Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max. Aantal VE
Prijs/VE
57001102
2 st 2 Ah 12 V DC 0-400 / 0-1300 t/min
1 st
570011001
0 st 0 Ah 12 V DC 0-400 / 0-1300 t/min
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
Art.-nr. Cust. Mat. No.
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
Voor handig, vermoeiingsvrij werken, zelfs in krappe ruimtes


Uiterst compact, lichtgewicht en ergonomische vorm



Het werkgebied is altijd goed verlicht


LED-lamp



Li-ion accupacks


Lange gebruiksduur per acculading. De handige accu-indicator vertelt u altijd precies hoeveel kracht er nog over is.



Altijd de juiste instelling voor uw schroef- en boorwerk


dankzij 2-traps overbrenging met 20+1 momentinstellingen.



Eenvoudig opspannen van alle standaard boor- en schroevendraaierbits (E6+C6)


1/4" universele bithouder



Bescherming tegen overbelasting


Voorkomt schade door overbelasting aan motor en accu.



Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu