Accu schrobzaagmachine SBS 18-A

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu schrobzaagmachine SBS 18-A

Krachtige maar handzame 18 V accu schrobzaagmachine met lithium-ion-technologie. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

  • Nominale spanning: 18 V DC
  • Slaglengte: 28 mm
  • Gereedschapsopname: Snelwisselsysteem
  • Machinegewicht met accu: 3,4 kg
  • Machinegewicht zonder accu: 2,88 kg
  • Max. aanbevolen zaagbladlengte: 305 mm
  • Lengte: 450 mm
  • Breedte: 70 mm
  • Hoogte: 170 mm
  • Gewicht buitenste verpakking: 350 g

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Leveromvang Nominale spanning Slaglengte Gereedschapso... Aantal VE
Prijs/VE
57005054
2 x LI-CV-18 V/4.0 Ah batteries, 1 x AL 30-CV-LI quick charger 18 V DC 28 mm Snelwisselsysteem
1 st
570050502
Accessories not included 18 V DC 28 mm Snelwisselsysteem
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
Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu


Li-ion-technologie



Snelheid kan eenvoudig worden aangepast voor verschillende materialen


2 snelheden



Snel wisselen van het zaagblad, met één hand, zonder gereedschap


Snel wisselen van het zaagblad



Bescherming tegen overbelasting


Voorkomt schade door overbelasting aan motor en accu.



Comfortabele en antislipgreep


Zachte handgreep

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu