Accu schrobzaagmachine SBS 12-A

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu schrobzaagmachine SBS 12-A

Zeer compacte en handzame 12 volt schrobzaagmachine voor het zagen van hout, kunststof, metaal en gipsplaten. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER

  • Nominale spanning: 12 V DC
  • Min./max. aantal slagen onbelast: 0-3000 t/min
  • Slaglengte: 14,5 mm
  • Gereedschapsopname: Snelwisselsysteem
  • Machinegewicht met accu: 1,2 kg
  • Max. aanbevolen zaagbladlengte: 115 mm
  • Lengte: 286 mm
  • Breedte: 58 mm
  • Hoogte: 132 mm
  • Maximale zaagdiepte in hout: 65 mm
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
Art.-nr. Nominale spanning Min./max. aantal slagen onbelast Slaglengte Gereedschapso... Aantal VE
Prijs/VE
57001122
12 V DC 0-3000 t/min 14,5 mm Snelwisselsysteem
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Veroorzaakt geen vermoeidheid tijdens het werken


dankzij het lichte en compacte ontwerp.



Het werkgebied is altijd goed verlicht


LED-lamp



Li-ion accupacks


Lange gebruiksduur per acculading. De handige accu-indicator vertelt u altijd precies hoeveel kracht er nog over is.



Zaagbladen kunnen snel en zonder gereedschap worden verwisseld


dankzij snelwisselbevestiging voor zaagblad



Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu