Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ANTS 18-36 l M-CUBE snoerloze nat- en droogstofzuiger
Universele, compacte en veelzijdige accu stofzuiger voor nat en droog gebruik
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Stofklasse L-certificering met een gegarandeerd stofopvangrendement van 99 % conform EN 60335-2-69
- Accessoires worden op het apparaat opgeborgen en zijn altijd toegankelijk dankzij geïntegreerde opslag van mondstukken en hulzen met snelkoppelingen en flexibele opslag van slangen
- Optimaal voor gebruik op bouwplaatsen dankzij de robuuste container met bumper en stevige metalen zwenkwielen, halfautomatische filterreiniging voor constante zuigprestaties en een lange levensduur van het filter
- Antistatische behandeling via de antistatische aanzuigslang van 3 m voor het afvoeren van statische ladingen
- Hoge zuigkracht, vooral op plaatsen zonder stroomaansluiting
- Gebruiksduur van 40 minuten in ECO-modus met twee accu's van 5 Ah
- Compact en licht voor eenvoudig transport en ruimtebesparend opbergen, ideaal voor mobiel gebruik
- Compatibel met het ISS-assortiment accessoires
Bij droogzuigen altijd een stofzak en vouwfilter gebruiken.
Niet zuigen zonder filterreinigingsysteem. Dit is schadelijk voor de motor en er komt fijnstof vrij dat nadelig is voor uw gezondheid.
Bij natzuigen moet een geplooid PES-filter worden gebruikt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!