Accu multitool EMS 12-A

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu multitool EMS 12-A

Universele, bijzonder handige lichtgewicht 12V-machine met pendelslag. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

  • Nominale spanning: 12 V DC
  • Min./max. oscillerende beweging onbelast: 5000-20000 1/min
  • Oscillatie-uitslag: 2.8 graden
  • Lengte: 280 mm
  • Breedte: 61 mm
  • Hoogte: 95 mm
  • Machinegewicht met accu: 0,94 kg

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Aantal batterijen Accu-/batterij capaciteit Nominale spanning Min./max. oscillerende beweging onbelast Aantal VE
Prijs/VE
57001052
2 st 2 Ah 12 V DC 5000-20000 1/min
1 st
570010501
0 st 12 V DC 5000-20000 1/min
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Multifunctioneel


Voor een groot aantal toepassingen, bijv. snijden, zagen, schuren



Probleemoplosser voor vele toepassingen


Maakt tijdrovend handwerk overbodig, omdat zelfs moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijker toegankelijk zijn



Veroorzaakt minimale vermoeidheid, ook bij langdurig gebruik


Compact en ergonomisch, met een gewicht van slechts 1 kg



Lithium-ion-technologie


Geen geheugeneffect, laag gewicht, nagenoeg geen zelfontlading van de accu en onverslaanbare accucapaciteit



Nauwkeurig en fijn werken


met minder trillingen dankzij instelbare toerentalregeling.



Compatibel met alle 10,8 V- en 12 V-accusystemen

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu