Accu multi-tool EMS 18-A EC SL
Accu multi-tool EMS 18-A EC SL - 1
Accu multi-tool EMS 18-A EC SL - 2
Accu multi-tool EMS 18-A EC SL - 3
Accu multi-tool EMS 18-A EC SL - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu multi-tool EMS 18-A EC SL

Compacte 18 V accu multi-tool met innovatieve Starlock Plus gereedschapopname voor een betere krachtoverdracht. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

  • Nominale spanning: 18 V DC
  • Min./max. oscillerende beweging onbelast: 8000-20000 1/min
  • Oscillatie-uitslag: 2.8 graden
  • Gereedschapsopname: Starlock Plus
  • Lengte: 312 mm
  • Breedte: 50 mm
  • Hoogte: 85 mm
  • Machinegewicht met accu: 1,8 kg
  • Leveromvang: Batteries not included; with additional accessories
  • Aantal batterijen: 0 st
  • Accu-/batterij capaciteit: 0 Ah
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
Art.-nr. Nominale spanning Min./max. oscillerende beweging onbelast Oscillatie-ui... Gereedschapso... Aantal VE
Prijs/VE
570051101
18 V DC 8000-20000 1/min 2.8 graden Starlock Plus
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
Starlock Plus gereedschapopname met 12-kant opname


De innovatieve Starlock Plus-opname zorgt voor een betere krachtoverdracht.

De twaalfvoudige positioneringopties van het zaagblad in stappen van 30° maakt optimale uitlijning met het werkstuk mogelijk. Geschikt voor alle Starlock- en StarlockPlus-accessoires.



Elektronische toerentalregeling


Optimale aanpassing van het aantal bewegingen voor een snelle voortgang in vele verschillende materialen, zelfs bij veeleisende toepassingen.



Multifunctioneel


Eén machine voor een groot aantal toepassingen, bijv. snijden, zagen, schuren



De oplossing voor een groot aantal verschillende problemen


Maakt tijdrovend handwerk overbodig, omdat zelfs moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijker toegankelijk zijn.



Optimale verlichting van de werkplek


Led-lampje op aandrijfkop

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu