Accu-metaalhandcirkelzaag MHKS 28-A
Accu-metaalhandcirkelzaag MHKS 28-A - 1
Accu-metaalhandcirkelzaag MHKS 28-A - 2
Accu-metaalhandcirkelzaag MHKS 28-A - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu-metaalhandcirkelzaag MHKS 28-A

Krachtige accu-handcirkelzaagmachine voor metaal 28V. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

  • Nominale spanning: 28 V DC
  • Maximaal onbelast toerental: 3200 t/min
  • Geschikt voor boringdiameter: 20 mm
  • Zaagbladdiameter: 174 mm
  • Maximale zaagdiepte bij 90 graden: 61 mm
  • Machinegewicht met accu: 4,2 kg

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Aantal batterijen Accu-/batterij capaciteit Nominale spanning Maximaal onbelast toerental Aantal VE
Prijs/VE
57008023
2 st 3 Ah 28 V DC 3200 t/min
1 st
570080201
0 st 0 Ah 28 V DC 3200 t/min
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu


Lithium-ion-technologie



Voortdurende controle van het accuvermogen


Laadstatusweergave op de accu



Minder kans op letsel


Met de motorrem stopt het zaagblad kort na uitschakeling.



Eenvoudige, snelle zaagbladwissel


Spindelvergrendeling



Machine ligt goed in de hand voor vermoeiingsvrij werken


Compact en ergonomisch ontwerp met zachte component



Geeft al het licht dat u nodig hebt tijdens het werken


Geïntegreerde LED op beschermkap

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu