Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Oplaadbare LED-werklamp Ergopower 20 W
Kleine maar krachtige oplaadbare LED-werklamp
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Functies:
- Robuust - aluminium behuizing met rubberen rand
- COB LED-lichtbron - onmiddellijk volledige capaciteit beschikbaar
- Twee lichtmodi - 1.700 lm en 1.000 lm
- Schakelstanden - sterk, zwak, uit
- Voet traploos instelbaar
- Voet met montagegaten (M8) om de lamp op een statief te bevestigen
- Wordt geleverd met AC/DC-oplader
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!