Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Oplaadbare led-hoofd- en zaklamp ERGOPOWER MULTI
Krachtige en compacte multifunctionele lamp
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
• Kan aan een helm worden bevestigd met behulp van de zelfklevende lamphouder.
• Kan eenvoudig worden verwijderd en als handlamp worden gebruikt.
• Met bevestigingsclip.
• Eenvoudig te bedienen - traploos dimmen, versterken en geheugenfunctie met één knop.
• Met een maximale lichtsterkte van 1500 lm - biedt een breed lichtgebied.
• Dimbaar van 9 tot 600 lm - voor een optimale lichtopbrengst voor elke taak.
• Veiligheidsfunctie om oververhitting te voorkomen.
• Vergrendelingsfunctie om verkeerde werking te voorkomen.
• Sterke magneet in de voet voor bevestiging aan elk magnetisch oppervlak.
• Geleverd met een extra accu met type C aansluiting - zodat de batterij snel kan worden verwisseld voor een langere gebruiksduur.
• Werkt onder zware omstandigheden, zoals -20 °C, sneeuw of regen dankzij de hoge waterdichtheid IP68 (2 m)
• Compatibel met 2 CR123-batterijen (niet inbegrepen).
Levering omvat:
- Lamp inclusief 1x accu.
- 1x extra accu
- USB-C-kabel 50 cm
- Hoofdband met lamphouder
- Lamphouder met 3M-sticker
- Als de lamp één keer knippert, is de lamp vergrendeld.
- Als u de lamp wilt ontgrendelen, houdt u de schakelaar ongeveer 5 seconden ingedrukt. De lamp knippert drie keer om aan te geven dat de status ontgrendeld is.
- Zorg ervoor dat het lichtgevende gedeelte van de lamp niet te dicht bij een oppervlak wordt geplaatst.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!