Robuust
Aluminium behuizing met rubberen rand
Volledige capaciteit onmiddellijk beschikbaar
COB LED-lichtbron
Twee lichtmodi
1000 lm en 500 lm
Schakelstand
Volle lichtsterkte – zwak – uit
Voet traploos instelbaar
Voet met montagegaten (M8) om de lamp op een statief te bevestigen
Wordt geleverd met een oplader van 5 V / 1 A en een USB-C-kabel
Li-ion: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!