Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Acculader, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah
Acculader, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah - 1
Acculader, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah - 2
Acculader, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Acculader, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah

Multifunctioneel apparaat voor ondersteuning van de spanning van de accu en het elektrische systeem van het voertuig, en voor het opladen en opladen van startaccu's zonder de spanning van het elektrische systeem van het voertuig los te koppelen.
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
Geschikt voor voertuigen met 12V-accu's


Motorfietsen, personenauto's, bestelwagens, landbouwmachines, nooddiensten, bouwmachines



Compacte en robuuste behuizing met kabelhouder aan de voorzijde



Vitaliseert sterk ontladen accu's


>2V (automatische SOS opladen)



Automatische celbalancering



Maximaliseert de levensduur en prestaties van de accu


door bewakingsvrij, negen-traps opladen en onderhoud



Bescherming tegen:


  • Kortsluiting

  • Omgekeerde polariteit

  • Overspanning

  • Vonken (vonkbeveiliging)

  • Automatische veiligheidsuitschakeling wanneer de accu wordt losgekoppeld

  • Oververhitting van interne elektronica


LCD


Gebruiksvriendelijk display en maximale bedrijfszekerheid. Alle functies en oplaadgegevens kunnen eenvoudig worden geconfigureerd en duidelijk worden afgelezen op het display.



Zeer stabiel en biedt bescherming tegen lakschade


Schok- en trillingsdempende rubberen voetjes en randen

Opmerking

Laadcurves


  • 4 voorgeprogrammeerde laadcurves

  • De belastingcurve van de voertuigfabrikant of een eigen curve kan worden geconfigureerd en ingevoerd.