Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Accu kitpistool AKP 18-600
Accu kitpistool AKP 18-600 - 1
Accu kitpistool AKP 18-600 - 2
Accu kitpistool AKP 18-600 - 3
Accu kitpistool AKP 18-600 - 4
Accu kitpistool AKP 18-600 - 5
Accu kitpistool AKP 18-600 - 6
Accu kitpistool AKP 18-600 - 7
Accu kitpistool AKP 18-600 - 8
Accu kitpistool AKP 18-600 - 9

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu kitpistool AKP 18-600

Krachtig accu kitpistool met automatische ontkoppeling van de duwstang

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • De duurzame metalen tandwieloverbrenging en geïntegreerde overbelastingsbeveiliging voorkomen dat de motor blokkeert bij het gebruik van gehard materiaal

  • Zeer praktisch met de conversiekit voor het inkorten van de buis - geschikt voor 400 ml en 600 ml worstverpakkingen, kan ook worden gebruikt voor patronen met de drukplaat (art. 5700202004 )

  • De automatische ontkoppeling van de duwstang voorkomt druppelen, omdat de duwstang onmiddellijk wordt ontkoppeld zodra de trekker wordt losgelaten, zodat elke rups een schone afwerking krijgt

  • De gevoelige trigger, het snelheidsinstelwiel en de hoge aanbrengkracht zorgen voor een nauwkeurige regeling van de aanbrengsnelheid en voor schoon en nauwkeurig werken, zelfs met zeer viskeuze media

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu