Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Snoerloos kitpistool AKP 12-A-330

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Snoerloos kitpistool AKP 12-A-330

Uiterst praktisch 12 V-kitpistool, geschikt voor kleefstoffen en afdichtmiddelen met lage tot middelhoge viscositeit in cartridges van 310 ml en worsten van 400 ml en 600 ml.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Hoge drukkracht en lange gebruiksduur per acculading


Krachtige 12 V/3,0 Ah Li-ion accu



Voorkomt dat de motor blokkeert bij gehard materiaal


Duurzame metalen overbrenging en bescherming tegen overbelasting



Uitbreidbaar met conversiesets


Standaard voor patronen van 310 ml. Tevens geschikt voor worsten van 400 ml en 600 ml dankzij aanvullende accessoires.



Voorkomt druppelen van afdichtmiddel/kleefstof


Automatische retour van transmissiestang



Snelheidsregeling


De aanbrengsnelheid kan worden geregeld met het snelheidsregelingswiel of de snelheidsregelaar.



Laadstatusweergave op de accu


De laadstatus van de accu is continu zichtbaar.

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu