Accu handcirkelzaagmachine HKS 18-A
Accu handcirkelzaagmachine HKS 18-A - 1
Accu handcirkelzaagmachine HKS 18-A - 2
Accu handcirkelzaagmachine HKS 18-A - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu handcirkelzaagmachine HKS 18-A

Krachtige en handige accu-handcirkelzaagmachine voor snelle en nauwkeurige zaagsneden. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER

  • Nominale spanning: 18 V DC
  • Maximaal onbelast toerental: 3400 t/min
  • Geschikt voor boringdiameter: 20 mm
  • Zaagbladdiameter: 165 mm
  • Maximale zaagdiepte bij 90 graden: 57 mm
  • Maximale zaagdiepte bij 45 graden: 42 mm
  • Grondplaatlengte x grondplaatbreedte: 252 x 194 mm
  • Machinegewicht met accu: 4 kg
  • Aantal batterijen: 0 st
  • Accu-/batterij capaciteit: 0 Ah
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
Art.-nr. Nominale spanning Maximaal onbelast toerental Geschikt voor boringdiameter Zaagbladdiameter Aantal VE
Prijs/VE
570051301
18 V DC 3400 t/min 20 mm 165 mm
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Stofvrij werken


Met een universele aansluitmof kan een industriële stofzuiger worden aangesloten op de bijgeleverde afzuigadapter.



Bij uitstek geschikt voor nauwkeurig zagen


De robuuste aluminium voetplaat zorgt in combinatie met de bijbehorende geleiderail en de meegeleverde parallelaanslag voor exacte snedes.



Snelle zaagbladstop


Elektrische remfunctie



Het werkgebied is altijd goed verlicht


Verlichting van de zaagsnede door het ingebouwde LED-licht



Gebruiksvriendelijk en snelle zaagbladwissel


Dankzij de spindelvergrendeling en de meegeleverde inbussleutel in de handgreep kan het zaagblad snel worden vervangen.

3 jaar garantie