Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu handcirkelzaagmachine AHKS 18-68 COMPACT
Robuuste en krachtige accu handcirkelzaagmachine M-CUBE voor houttoepassingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ingebouwde functies voor overbelasting en beveiliging tegen oververhitting beschermen het elektrisch gereedschap tegen overmatige belasting
- Lange levensduur van de motor: Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves
- Afdekroosters over de ventilatiesleuven bieden extra bescherming tegen spanen
- Veilig werken is gegarandeerd aangezien het elektrische gereedschap alleen kan worden gestart door de ontgrendelknop en de dodemansschakelaar tegelijkertijd in te drukken
- Een zaagdiepte van 68 mm maakt universeel gebruik op de bouwplaats mogelijk
- Compatibel met geleiderail
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!