Accu haakse slijpmachine EWS 18-A, 125 mm schijf
Accu haakse slijpmachine EWS 18-A, 125 mm schijf - 1
Accu haakse slijpmachine EWS 18-A, 125 mm schijf - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu haakse slijpmachine EWS 18-A, 125 mm schijf

Handige accu haakse slijpmachinie voor mobiele toepassingen tot een schijfdiameter van 125 mm. Accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

  • Nominale spanning: 18 V DC
  • Schroefdraadsoort x diameter: M14
  • Maximaal onbelast toerental: 10000 omw/min(rpm)
  • Max. diameter doorslijpschijf.: 125 mm
  • Machinegewicht zonder accu: 1,65 kg

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Accu-/batterij capaciteit Nominale spanning Schroefdraads... Maximaal onbelast toerental Aantal VE
Prijs/VE
07002363
4 Ah 18 V DC M14 10000 omw/min(rpm)
1 st
070023601
0 Ah 18 V DC M14 10000 omw/min(rpm)
1 st
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
Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
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
Optimale krachtverdeling


Net als bij een vierwielaandrijving is de krachtverdeling beter dan bij een conventionele tweepolige motor.



Kan met één hand worden bediend


Flexibele toepassingen, ook op moeilijk bereikbare plaatsen



Bescherming tegen overbelasting en herstart


Extra veiligheid bij het werken



Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu


Li-ion-technologie



Voortdurende controle van accuvermogen


Laadstatusweergave op accu

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu