Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Accu-/laadsysteemtester met thermische printer

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu-/laadsysteemtester met thermische printer

Intelligente accu- en laadsysteemtester voor het eenvoudig, snel en nauwkeurig testen van startaccu's met geïntegreerde thermische printer

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Testen van accu's van 6 tot 12 volt en testen van oplaadsystemen (dynamo's) van 12 en 24 volt

  • Controle van de accustatus (SOC), laadstatus (SOH), koudestartstroom (CCA), startspanning en dioderimpels

  • Ompolingsbeveiliging voorkomt ongevallen bij het aansluiten van klemtangen

  • Minimale inspanning vereist, omdat de accu niet hoeft te worden verwijderd

  • Accutests kunnen ter plaatse bij de klant worden uitgevoerd en de nodige maatregelen kunnen direct worden besloten

  • De accutest kan onmiddellijk worden gedocumenteerd met behulp van een geïntegreerde thermische printer met gepersonaliseerde afdrukken

  • Test heeft geen invloed op de laadstatus van de accu

  • Fouten van de operator worden voorkomen omdat het apparaat automatisch de testcriteria en testtijd aanpast

  • Duidelijk en expliciet testresultaat, geen onjuiste interpretaties

  • Meting van de spanning vanaf 1,5 tot 30 V

  • Volledig geïsoleerde, hoogwaardige klemtang

  • 16-cijferig LCD-scherm met achtergrondverlichting

  • Display kan worden aangepast aan de lichtomstandigheden

  • Meertalige menubegeleiding en afdruk

  • Tijd/datum kan worden ingesteld


Testnormen (testbereiken):


  • CCA/SAE (40 - 2000)

  • EN (40 - 1885)

  • DIN (25 - 1120)

  • IEC (30 - 1320)

  • JIS (per type accu)
OpmerkingPapierrollen niet inbegrepen