Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Accu-/dynamotester WBT 2000
Accu-/dynamotester WBT 2000 - 1
Accu-/dynamotester WBT 2000 - 2
Accu-/dynamotester WBT 2000 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu-/dynamotester WBT 2000

Multifunctionele accutester met digitaal display en printer. Analyseert de staat van 12 V-startaccu's en het elektrische systeem van 12 V- en 24 V-voertuigen.
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
Nauwkeurige meetresultaten en eenvoudige bediening


  • Het apparaat garandeert nauwkeurige en snel beschikbare testresultaten (minder dan 8 s)

  • De resultaten kunnen direct worden afgedrukt en opgeslagen (maximaal 47 testresultaten)

  • Meertalige menunavigatie wordt duidelijk weergegeven op het LCD-display

  • Het apparaat kan via de USB-interface op de computer worden aangesloten


Analyseopties


  • 12 V accutest (natte accu's, AGM-, EFB- en GEL-accu's)

  • 24 V/12 V dynamo- en startmotortest

  • Voertuigmassa, spanningsvaltest

  • Dioderimpeltest


Testnormen


CCA, CA, MCA, SAE, EN, DIN, IEC, JIS



Testbereik


100 - 2000 CCA (40 - 600 CCA voor motorfietsen)



Leveringsomvang


  • Accutester WBT 2000

  • Thermische printer

  • Gebruiksaanwijzing

  • USB-aansluitkabel

  • Kunststof koffer