Accu decoupeerzaagmachine STP 18 A
Accu decoupeerzaagmachine STP 18 A - 1
Accu decoupeerzaagmachine STP 18 A - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu decoupeerzaagmachine STP 18 A

Nauwkeurige en krachtige 18 V decoupeerzaagmachine met accuvoeding. Kies zelf de accucapaciteit.

  • Nominale spanning: 18 V DC
  • Min./max. aantal slagen onbelast: 550-2700 t/min
  • Slaglengte: 23 mm
  • Maximale verstekhoek: 0 graden
  • Gereedschapsopname: Snelwisselsysteem
  • Maximale zaagdiepte in hout: 120 mm
  • Maximale zaagdiepte in aluminium: 20 mm
  • Machinegewicht met accu: 2,4 kg
  • Machinegewicht zonder accu: 1,87 kg

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Leveromvang Accu-/batterij capaciteit Nominale spanning Min./max. aantal slagen onbelast Aantal VE
Prijs/VE
57005062
With accessories 4 Ah 18 V DC 550-2700 t/min
1 st
570050601
Accessories not included 0 Ah 18 V DC 550-2700 t/min
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
Zaagbladen kunnen snel en zonder gereedschap worden verwisseld


Snelwisselsysteem voor zaagblad



Universeel gebruik


Zowel de pendelslag als het toerental perfect kan worden ingesteld op zeer verschillende materialen. Vier instellingen voor pendelslag inclusief traploos instelbaar toerental.



Optimale verlichting van werkgebied en het gebied waar het zaagblad induikt


Led-lampje op de zaagbladbevestiging



De machine ligt goed in de hand en maakt moeiteloos werken mogelijk


Licht van gewicht, compacte en ergonomische vormgeving met rubber beklede handgreep



Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu


Lithium-ion-technologie



Voortdurende controle van accuvermogen


Laadstatusweergave op accu

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu