Professionele accu cirkelzaagmachines voor nauwkeurig zagen
Bij handcirkelzaagmachines ligt de focus op prestaties. In tegenstelling tot elektrische reciprozagen, schrobzaagmachines of decoupeerzagen, die vaak onder moeilijke omstandigheden of voor gevormde sneden worden gebruikt, wordt de handcirkelzaag altijd gebruikt wanneer zuivere sneden nodig zijn in grote hoeveelheden materiaal. Handcirkelzaagmachines verkorten bouwhout en bedekkingen op de juiste lengte en snijden kunststof, gipsplaat en steen zuiver en precies. Würth biedt verschillende hoogwaardige handcirkelzaagmachines voor professionele eisen. Lees meer over cirkelzaagmachines en ontdek nu cirkelzaagbladen en accessoires voor cirkelzaagmachines in de Würth online shop.
De cirkelzaag: hoog zaagvermogen bij compacte bediening
Net als bij stationaire cirkelzaagmachines, gebruiken handcirkelzaagmachines een roterend cirkelzaagblad. Maar in tegenstelling tot de tafelzaag bevindt het zaagblad van de handcirkelzaag zich meestal direct op de aandrijfas om ruimte te besparen in de machinebehuizing. Om de resulterende sterke middelpuntvliedende krachten te beheersen, moeten cirkelzaagmachines met beide handen aan de robuuste handgrepen bovenop of aan de zijkant van de behuizing worden geleid. De metalen geleiderail vergemakkelijkt ook het zagen en maakt rechte sneden mogelijk met een relatief hoge snijsnelheid. Het uitgebreide machinepark van Würth omvat handcirkelzaagmachines voor een breed scala aan eisen, van lichtgewicht handcirkelzaagmachines met hoge prestaties tot universele handcirkelzaagmachines met een invalfunctie.
Waar u op moet letten bij het kiezen van een cirkelzaag
Een doorslaggevende factor bij het kiezen van een cirkelzaagmachine zijn de prestaties. Professionele apparaten moeten een stroomverbruik hebben van minimaal 1200 watt, de handcirkelzaagmachines van Würth bieden zelfs tot 1.800 watt voor de hoogste eisen. Andere belangrijke eigenschappen zijn:
-
Snijsnelheid: Dit is gespecificeerd voor de handcirkelzaag bij stationair toerental (min. 1.700 tpm) en toerental bij nominale belasting.
-
Zaagdiepte: De maximale zaagdiepte is afhankelijk van de diameter van het zaagblad, het type zaag en de geselecteerde zaaghoek.
-
Zaaghoek: De meeste handcirkelzaagmachines hebben permanent instelbare zaaghoeken voor 90 ° zaagsneden en 45 ° verstekzagen.
-
Grootte en gewicht: hoe lichter de cirkelzaag, hoe comfortabeler hij is om mee te werken. Bij hoge snijsnelheden kan het gewicht van de zaag zelf echter helpen om de zaag recht en precies in de geleider te houden.
-
Invalfunctie: Naast klassieke cirkelzaagmachines en speciale invalcirkelzaagmachines zijn er ook universele cirkelzaagmachines waarmee zowel standaardsnedes als invaltoepassingen mogelijk zijn met Würth.
Accu cirkelzaagmachines online kopen bij Würth
Bij alle werkzaamheden met de cirkelzaagmachine dient in principe de juiste beschermende kleding te worden gedragen. Dit omvat een gezichtsmasker en beschermende handschoenen en eventueel gehoorbescherming. Naast persoonlijke beschermingsmiddelen vinden vakmensen en bouwprofessionals bij Würth natuurlijk ook een groot assortiment cirkelzaagbladen en een breed assortiment accessoires voor elektrische zaagmachines : Laat u overtuigen door het uitgebreide assortiment in beproefde Würth-kwaliteit.