Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu bouwplaatsradio BR 18-DAB+ M-CUBE
Robuuste en veelzijdige accu bouwplaatsradio met een rijk geluid
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verschillende afspeelmodi voor een breed scala aan muziek
- DAB/DAB+
- FM
- Bluetooth
- AUX
- USB
Optimale geluidservaring voor veel verschillende toepassingen dankzij de vooraf gedefinieerde equalizerinstellingen en het krachtige geluidssysteem
- 2x 2 inch midden-hoog luidsprekers, elk 10 W
- 1x 6 inch subwoofer 30 W
Verschillende externe verbindingsopties
- 5 V/2 A USB type A-aansluiting voor het opladen van draagbare apparaten en het afspelen van USB-apparaten met een maximale opslagcapaciteit van 64 GB
- 9 V/2 A USB type C-aansluiting voor snel opladen van draagbare apparaten
- AUX-in-aansluiting voor het afspelen van muziek via de meegeleverde AUX-kabel
Met rubber beklede behuizing met beschermingsgraad IPX6 en comfortabele handgreep met vergrendelstand
Menunavigatie in 28 talen voor extra systeeminstellingen, zoals
- Wekker in stand-bymodus
- Displayhelderheid
- Zenders scannen
Kan worden gevoed via een 18 V M-CUBE accu of permanent via de meegeleverde voeding
Voor het opladen van de M-CUBE-accu is ook een M-CUBE-oplader vereist.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!