Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Accu bouwplaatsradio BR 18-DAB+ M-CUBE
Accu bouwplaatsradio BR 18-DAB+ M-CUBE - 1
Accu bouwplaatsradio BR 18-DAB+ M-CUBE - 2
Accu bouwplaatsradio BR 18-DAB+ M-CUBE - 3
Accu bouwplaatsradio BR 18-DAB+ M-CUBE - 4
Accu bouwplaatsradio BR 18-DAB+ M-CUBE - 5
Accu bouwplaatsradio BR 18-DAB+ M-CUBE - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu bouwplaatsradio BR 18-DAB+ M-CUBE

Robuuste en veelzijdige accu bouwplaatsradio met een rijk geluid

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Verschillende afspeelmodi voor een breed scala aan muziek


  • DAB/DAB+

  • FM

  • Bluetooth

  • AUX

  • USB


Optimale geluidservaring voor veel verschillende toepassingen dankzij de vooraf gedefinieerde equalizerinstellingen en het krachtige geluidssysteem


  • 2x 2 inch midden-hoog luidsprekers, elk 10 W

  • 1x 6 inch subwoofer 30 W


Verschillende externe verbindingsopties


  • 5 V/2 A USB type A-aansluiting voor het opladen van draagbare apparaten en het afspelen van USB-apparaten met een maximale opslagcapaciteit van 64 GB

  • 9 V/2 A USB type C-aansluiting voor snel opladen van draagbare apparaten

  • AUX-in-aansluiting voor het afspelen van muziek via de meegeleverde AUX-kabel


Met rubber beklede behuizing met beschermingsgraad IPX6 en comfortabele handgreep met vergrendelstand



Menunavigatie in 28 talen voor extra systeeminstellingen, zoals


  • Wekker in stand-bymodus

  • Displayhelderheid

  • Zenders scannen


Kan worden gevoed via een 18 V M-CUBE accu of permanent via de meegeleverde voeding

Opmerking

Voor het opladen van de M-CUBE-accu is ook een M-CUBE-oplader vereist.