Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accuboor-/schroefmachine BS 12-A
Uiterst compacte, krachtige 12 V lithium-ion boorschroefmachine. Ideaal voor alle lichte boor- en schroefwerkzaamheden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4945982.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363509.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Comfortabel en moeiteloos aan het werk, ook boven het hoofd en in krappe en moeilijk bereikbare plaatsen
Compact, lichtgewicht en ergonomische vorm
Li-ion accupacks
De accu gaat lang mee. De handige accu-indicator vertelt u altijd precies hoeveel kracht er nog over is.
Geschikt voor zowel schroeven als boren
De accuboor-/schroefmachine is geschikt voor zowel schroeven als boren, dankzij de 2-standen overbrenging en boorkop.
Bescherming tegen overbelasting
Voorkomt schade aan de motor en accu door overbelasting.
Het werkgebied is altijd goed verlicht
LED-lampen
Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!