Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu-boorschroefmachine BS 12-A
Uiterst compacte, krachtige 12 V lithium-ion boorschroefmachine. Ideaal voor alle lichte boor- en schroefwerkzaamheden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten


Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Vermoeiingsvrij werken dankzij het lichte en compacte ontwerp
- Continue bewaking van de batterijcapaciteit via de oplaadniveau-indicator op het accupack
- Geschikt voor zowel schroeven als boren, dankzij de overbrenging met twee toerentallen, en de boorkop
- Overbelastingsbeveiliging voorkomt schade aan de motor en het accupack
- Geïntegreerde LED-verlichting voor optimale verlichting van het werkgebied
- Compatibel met alle 10,8V- en 12V-accusystemen
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!