Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ABS 18 COMPACT M-CUBE accu boorschroefmachine
Compacte, krachtige en borstelloze accu boorschroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Continue bewaking van de motor, want als de motor oververhit of overbelast raakt of vastloopt, schakelt de elektronische motorbeveiligingsfunctie de motor voortijdig uit
- Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves en lange levensduur zorgt voor een toerentalcurve die stabieler is, zelfs onder belasting
- Het LED-lampje op het accublok zorgt voor een goed verlicht werkgebied
- Prettig en moeiteloos werken dankzij het zeer compacte, ergonomische en lichtgewicht ontwerp
- Maximale levensduur en geringe slijtage
- 13 mm metalen Röhm boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken
- Elektronische gasgeefschakelaar
Beheer van draadloze apparaten
- De locatie kan worden bepaald in combinatie met een oplaadbare W-CONNECT-accu met W-CONNECT-module. De module wordt niet meegeleverd.
- Lokalisatie: De laatst bekende locatie van het elektrisch gereedschap kan worden bekeken via de ORSYonline-app.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/562857761.jpg)
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!