Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Accu boorhamer

Accu-boorhamer voor de zwaarste boor- en hakwerkzaamheden

Of het nu metselwerk of beton is. Er is nauwelijks materiaal dat de boorhamer niet kan breken. Terwijl de grote pneumatische en hydraulische boorhamers voornamelijk werden gebruikt in de tunnelbouw en mijnbouw, hebben de compactere accu machines zich in de professionele handel gevestigd. Accu boorhamers worden vooral op bouwplaatsen en in moeilijke omgevingen gebruikt, omdat ze zonder stroomaansluiting en zonder storende kabels werken. Als specialist voor professionele gereedschappen en machines biedt Würth een selectie krachtige accu-boorhamers voor verschillende toepassingsgebieden. Lees meer over accu boorhamers, hoe ze werken en hun voordelen bij het dagelijkse werk.

De boorhamer- hoge slagenergie met een laag aantal slagen

Boorhamers worden zowel bij sloop- en renovatieprojecten als bij installatiewerkzaamheden gebruikt. Terwijl vaak een accu hamerboor wordt gebruikt voor kleinere of precieze boorgaten wordt gebruikt, is de boorhamer perfect voor het breken van grote hoeveelheden materiaal uit zeer harde oppervlakken. Bij de boorhamer wordt de boor niet zoals bij andere boren stevig in de boorkop geklemd, maar kan deze in axiale richting worden bewogen. Een geïntegreerd hamermechanisme brengt de slagenergie over op de boor, die na elke uitgevoerde slag licht wordt bewogen door de axiale beweging. Dit voorkomt dat het te boren materiaal verdicht en het boorvoortgang verhindert. De SDS-Plus gereedschapshouder is speciaal ontwikkeld voor boorhamers, waardoor de boor om de as kan bewegen. De accu boorhamers van Würth zijn ook elk uitgerust met een SDS-Plus boorkop. De juiste boren en beitels kunnen ook gemakkelijk online worden besteld bij Würth.

Handig en krachtig - accu-boorhamer van Würth

De doorslaggevende factor voor de prestatie van een accu-boorhamer is de slagenergie - Würth biedt compacte boorhamers met tot 4,1 joule slagenergie voor de hoogste eisen. Het aantal slagen dient zo traploos mogelijk te variëren. Voor normaal boorwerk dient de slag volledig uitgeschakeld te zijn zodat de boorhamer ook in hout of metaal gebruikt kan worden. Speciaal hiervoor biedt Würth accu- boorhamers met verwisselbare boorhouders aan . Bij veelvuldige toepassingen hebben compacte machine afmetingen, ergonomische handgrepen en een laag machinegewicht een positief effect.

Würth accu-boorhamer, maximale flexibiliteit dankzij PICK YOUR POWER

De voordelen van een accu-boorhamer ten opzichte van elektrische boorhamers zijn vooral de grotere flexibiliteit. Accu-aangedreven machines kunnen overal worden gebruikt, ongeacht de stroomaansluitingen die kunnen worden bereikt. Bovendien zijn snoerloze gereedschappen vaak iets lichter en handzamer dan machines op netstroom. Dankzij het innovatieve PICK YOUR POWER-systeem van Würth kunnen de accu's voor de boorhamer zelfs voor andere snoerloze machines worden gebruikt en vice versa. Je hebt dus in totaal een bredere accucapaciteit en hoeft niet voor elk nieuw apparaat een nieuwe accu te kopen.