Accu-boorhamer H 28-MAS trillingsgedempt
Accu-boorhamer H 28-MAS trillingsgedempt - 1
Accu-boorhamer H 28-MAS trillingsgedempt - 2
Accu-boorhamer H 28-MAS trillingsgedempt - 3
Accu-boorhamer H 28-MAS trillingsgedempt - 4
Accu-boorhamer H 28-MAS trillingsgedempt - 5
Accu-boorhamer H 28-MAS trillingsgedempt - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu-boorhamer H 28-MAS trillingsgedempt

Zeer krachtig en toch compact, met borstelloze EC-motor en trillingsdemping, inclusief verwisselbare boorkop. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

  • Nominale spanning: 28 V DC
  • Min./max. onbelast toerental: 0-1350 t/min
  • Min./max. aantal slagen: 0-5000 t/min
  • Slagenergie: 4.1 J
  • Gereedschapsopname: SDS-plus/wisselboorkop
  • Machinegewicht met accu: 4,75 kg
  • Min./max. aanbevolen boordiameter in beton: 6-28 mm
  • Max. boordiameter in staal: 13 mm
  • Lengte: 375 mm
  • Hoogte: 260 mm
  • Max. boordiameter met holle boor in beton: 75 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Aantal batterijen/ca... Leveromvang Nominale spanning Min./max. onbelast toerental Aantal VE
Prijs/VE
570080102
0 x 0 Ah Battery not included; with additional accessories 28 V DC 0-1350 t/min
1 st
57008014
2 x 3 Ah 2 x 3 Ah batteries; with additional accessories 28 V DC 0-1350 t/min
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
Onderhoudsarme en duurzame motor


Koolborstelloze EC-motor met elektro-pneumatisch slagwerk voor dezelfde boorprestaties als een door netvoeding aangedreven gereedschap.



Laag gewicht, topprestaties en geen geheugeneffect


Lithium-ion technologie



Continue bewaking van de accucapaciteit


Laadstatusweergave op de accu



Universeel gebruik


Slagstop, beitelfunctie, rechts-/linksdraaiend en snelheidsregelaar



Inclusief snelspanboorkop


Dankzij de korte handgreep kan de SDS-plus boorkop worden vervangen door de meeeleverde snelspanboorkop.



Ligt goed in de hand en maakt vermoeiingsvrij werken mogelijk


Licht, compact en ergonomisch ontwerp met trillingsdemping.



Zorgt voor optimale verlichting tijdens het gebruik


Plaatsing van de LED-lamp voorkomt schaduw van boorkop.

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu